Csővágó rézcsövekhez 3-35 mm-es csövekhez

Cikkszám: 2964031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csővágókhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2964031
    EAN / GTIN 4017981012553
    Gyártó száma 2964031
    L-szám L60160 4141

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmas réz, sárgaréz és könnyűfém csövekhez, PVC kemény műanyag és műanyaggal bevont csövekhez, vékonyfalú acélcsövekhez (precíziós acél és hidraulikus csövek), kompozit csövekhez
    Gyors vágókorong-váltó rendszer szerszám nélkül
    A fogantyúba integrált géptörővel és tartalék vágókorongokkal
    Magnéziumból öntött test
    Kék lakkozott felületkezeléssel

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 160 mm
    • Anyag: Öntött magnézium test
    • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 3-35
    • Falvastagság (min./max.): 0,7-2,0
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Gyorsbeállítás: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz