Alumínium hajlítóforma 10 mm, r 36 mm

Cikkszám: 2963450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2963450
EAN / GTIN 4017981012409
Gyártó száma 2963450
L-szám L60160 6239

Leírás

Leírás:

Nagy szilárdságú alumíniumból készült

Jellemző:

  • Hajlítási sugár [mm]: 36
  • Furat [mm]: 30
  • Furat Ø [mm]: 30 mm
  • az egységeknél No.: 2786
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Alumínium
  • Cső-Ø [mm]: 10 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • csúszósínnel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz