Alumínium hajlítóforma 6 mm, r 32 mm

Cikkszám: 2963442
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hajlítókészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2963442
    EAN / GTIN 4017981012393
    Gyártó száma 2963442
    L-szám L60160 6240

    Leírás

    Leírás:

    Nagy szilárdságú alumíniumból készült

    Jellemző:

    • Hajlítási sugár [mm]: 32
    • Furat [mm]: 30
    • Furat Ø [mm]: 30 mm
    • az egységeknél No.: 2786
    • Teljes hossz [mm]: 120 mm
    • Anyag: Alumínium
    • Cső-Ø [mm]: 6 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • csúszósínnel: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz