C+C kocsi

Cikkszám: 2962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2962
EAN / GTIN 4017976029627
Gyártó száma 2962
L-szám L90080 952

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

C+C kocsi (barkácskocsi vagy bevásárlókocsi) - acélcsőszerkezet, porszórtan bevonva, rakodófelület csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). A kocsik egymásba tolhatók, így a tárolási hely 75%-át megtakarítják.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 310
Teljes hossz (mm): 1212
Teljes szélesség (mm): 843
Teljes magasság (mm): 1004
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz