Kivitel:
szerelt
Leírás:
C+C kocsi (barkácskocsi / bevásárlókocsi) - acélcsőszerkezet, porszórtan bevonva, rakodófelület csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). A kocsik egymásba tolhatók, így a tárolási hely 75%-át megtakarítják.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Platform magassága (mm): 265
Teljes hossz (mm): 1045
Teljes szélesség (mm): 643
Teljes magasság (mm): 959
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint