Leírás:
Beosztás 0,01 / 0,1 mm. Ez az egykezes forgatású mérőórák a következő előnyöket kínálják Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását. Az egy kézzel forgatható mérőórák kizárják a folyamatos kézforgatású mérőóráknál előforduló leolvasási hibákat.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 1,6 mm (dugattyú löket: 5 mm)
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.