Leírás:
Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített karos, fordítható racsnival (3/4 Dugókulcskes fordítható tárcsától), négyszögletes meghajtással az ipar és a kereskedelem számára
A DIN EN 6789:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
Minősített tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
Kontrollált jobboldali meghúzáshoz.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 34 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Megfordítható racsni
- négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Fogak száma: 50
- Meghúzási irány: Jobbra
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Karbantartás
- Teljes szélesség [mm]: 69 mm
- Teljes magasság [mm]: 65 mm
- Teljes hossz [mm]: 1.000 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 894,7 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 68,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 36 mm
- Anyag: Acélcsőszerkezet kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
- Nm: 1 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Visszahajlási szög: 7,2 °
- Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
- Skálabeosztás: 10
- Skála típusa: Mono
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipar
- Építőipar és kereskedelem
- Fogyasztók
- Energetika
- Gépgyártás
- Műhely
- Szerviz
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
- Közművek