Nyomatékkulcs TORCOFLE x UK 1/2″ 20-100 Nm

Cikkszám: 2958031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2958031
    EAN / GTIN 4002805935552
    Gyártó száma 2958031
    L-szám L60160 5463

    Leírás

    Leírás:

    Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített karos, fordítható racsnival (3/4 Dugókulcskes fordítható tárcsától), négyszögletes meghajtással az ipar és a kereskedelem számára
    A DIN EN 6789:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
    Minősített tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
    Kontrollált jobboldali meghúzáshoz.

    Jellemző:

    • Távolság ház - négyzetes középpont: 21,25 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Karos racsni
    • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
    • Fogak száma: 48
    • Meghúzási irány: Jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Karbantartás
    • Teljes szélesség [mm]: 45 mm
    • Teljes magasság [mm]: 45 mm
    • Teljes hossz [mm]: 410 mm
    • Kalibrációs hossz [mm]: 318,2 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 42,5 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 22 mm
    • Anyag: Acélcsőszerkezet kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
    • Nm: 0,5 Nm
    • Precíziós: +/- 3 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Visszahajlási szög: 7,5 °
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
    • Skálabeosztás: 5
    • Skála típusa: Mono
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Fix beállítás: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipar
      • Építőipar és kereskedelem
      • Fogyasztók
      • Energetika
      • Gépgyártás
      • Műhely
      • Szerviz
      • Szolgáltatás
      • Mezőgazdaság
      • Olaj és gáz
      • Közművek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz