Nyomatékkulcs TORCOFLE x UK 1/4″ 5-25 Nm

Cikkszám: 2958015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2958015
EAN / GTIN 4002805935538
Gyártó száma 2958015
L-szám L60160 5548

Leírás

Leírás:

Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített karos, fordítható racsnival (3/4 Dugókulcskes fordítható tárcsától), négyszögletes meghajtással az ipar és a kereskedelem számára
A DIN EN 6789:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
Minősített tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
Kontrollált jobboldali meghúzáshoz.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 12,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Karos racsni
  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Fogak száma: 24
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 285 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 212,5 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 25.0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 21,5 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
  • Nm: 0,1 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 15 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • Skálabeosztás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipar
    • Építőipar és kereskedelem
    • Fogyasztók
    • Energetika
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Szerviz
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    • Közművek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz