Kemény hab betét üres

Cikkszám: 2957256
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2957256
EAN / GTIN 4010886947043
Gyártó száma 2957256
L-szám L60160 5796

Leírás

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 390 mm
  • Teljes magasság [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 316 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz