Leírás:
Méretek: 316,5 x 390 x 35 mm
Egyszerű vizuális teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően
Kifejezetten alkalmas érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol biztosítani kell, hogy ne maradjanak szerszámok
Kék alap, fekete fedőréteg. A kék szín jelzi a hiányzó szerszámot
A szerszám csúszásmentesen fekszik a fészkében és védve van a sérüléstől
A markolatmélyedések megkönnyítik a szerszám eltávolítását
A szerszám jól látható kontúrjai megkönnyítik a szerszám visszahelyezését a megfelelő fészekbe
Olaj- és zsírálló
Egyszerűen tisztítható vízzel, szappannal és kézi-/körömkefével
Jellemző:
- Tárolás: 2/4 ellenőrző szerszám-modul
- Teljes szélesség [mm]: 316,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 390 mm
- Anyag: Hab