Krimpelő fogó huzalvégű kötőelemekhez

Cikkszám: 2956268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2956268
EAN / GTIN 4010886948842
Gyártó száma 2956268

Leírás

Leírás:

  • VezetékDugókulcsekhez
  • Automatikus keresztmetszetbeállítás 0,08-tól 16-ig, 0 mm² / AWG 28 - 5 beállítás nélkül
  • alacsony kézerő -30%-kal csökkentett a korábbi szerszámokhoz képest
  • Pivot pozicionáló a kis keresztmetszetek biztonságos pozicionálásához
  • Jobb- és balkezeseknek is használható
  • Egységes 6 élű szerszám. precíziós krimpelés a Dugókulcs teljes hosszában
  • Kioldható pozitív zár a teljes krimpelési folyamat biztosításához
  • Ergonomikusan kialakított, puha markolatú fogantyú csúszásgátlóval
  • Kicsi fogantyúszélesség
  • Teljesen nagy szilárdságú speciális acélból készült, A különleges igénybevételnek kitett részek speciálisan edzettek és lágyítottak.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,08-16
  • Anyag: Nagy szilárdságú speciális acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz