Négyszög esztergaacél 16X4XL mm

Cikkszám: 295060 16X4XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
558 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 16 mm
Szélesség 4 mm
Hossz 160 mm
Szerszámanyag HSS Co 10
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295060 16X4XL
EAN / GTIN 4045197271181
Gyártó száma 295060 16X4XL

Leírás

Kivitel:

Esztergaacélok egyenes, derékszögű végekkel.
Magasság és szélesség: Tűrés h14. HSS Co 10 (10 % kobalt).
Négyszög esztergaacél DIN 4964 szerint D alak.

Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz