Gravírkés 2X40 mm

Cikkszám: 295050 2X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ D 2 mm
    Szerszámanyag VHM
    Hossz 40 mm
    Élhossz 3 mm
    Termék fajtája Esztergaacél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 295050 2X40
    EAN / GTIN 4045197188243
    Gyártó száma 295050 2X40

    Leírás

    Kivitel:

    Tömör keményfém. Gravírozó kés egyenes éllel. Precíziós köszörülésű 0,005 mm maximális körfutáshibával. Felezés előköszörülve. Szártűrés 8 mm átmérőig = h7.

    Felhasználás:

    Gravírozáshoz és másoláshoz a szerszám- és formagyártásban.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz