Kör keresztmetszetű esztergaacél, VHM, D×Hossz: 6X100mm

Cikkszám: 295030 6X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 6 mm
Szerszámanyag VHM
Hossz 100 mm
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295030 6X100
EAN / GTIN 4045197188038
Gyártó száma 295030 6X100

Leírás

Kivitel:

Esztergaacélok egyenes, derékszögű végekkel.
Tömör keményfém. Precíziós betétkések. Köszörült, h6 tűrésen belül.

Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz