Kör keresztmetszetű esztergaacél 3X100 mm

Cikkszám: 295030 3X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ D 3 mm
    Szerszámanyag VHM
    Hossz 100 mm
    Termék fajtája Esztergaacél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 295030 3X100
    EAN / GTIN 4045197188007
    Gyártó száma 295030 3X100

    Leírás

    Kivitel:

    Esztergaacélok egyenes, derékszögű végekkel.
    Tömör keményfém. Precíziós betétkések. Köszörült, h6 tűrésen belül.

    Felhasználás:

    Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz