Négyszög esztergaacél 10X100 mm

Cikkszám: 295000 10X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
614 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Négyszög méret D 10 mm
Szerszámanyag HSS Co 10
Hossz 100 mm
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295000 10X100
EAN / GTIN 4045197187376
Gyártó száma 295000 10X100

Leírás

Kivitel:

Esztergakések egyenes, derékszögű végekkel.
HSS Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
Négyszög esztergaacél DIN 4964 szerint, B alak. Szélesség: tűrés h12. Leélezett végekkel.

Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz