Könnyű asztali kocsi

Cikkszám: 2950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2950
EAN / GTIN 4017976021270
Gyártó száma 2950
L-szám L90080 28

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Könnyű asztali kocsi hegesztett cső- és profilacélból, porszórtan fényes kék RAL 5007. Csavarozott szerkezet. 3 polc származék faanyagból készült deszkából, bükk dekor felületű, acélkeretben fekvő, 12 mm magas peremmel. Vízszintes tolófogantyú. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső és középső platform teherbírása 80 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Polcmagasság (mm): 200, 510, 820
Teljes hossz (mm): 1021
Teljes szélesség (mm): 511
Teljes magasság (mm): 830
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint