Classic önzáró fogó Huzalvágóval 250 mm, 10"

Cikkszám: 29486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 29486
EAN / GTIN 4010995294861
Gyártó száma 29486
L-szám L60070 3333

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Huzalvágó hegesztő huzalok vágására
  • Alkalmazás: Kerek és lapos anyagok befogása és tartása

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Teljes hossz (mm): 250 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 10″
  • Befogási nyílás, lapos min (mm): 0 mm
  • Befogási nyílás, lapos max (mm): 20 mm
  • Befogási nyílás, lapos min - max (mm): 0 - 20
  • Szárnyfesztávolság körül min (mm): 8 mm
  • Szárnyfesztávolság körül max (mm): 40 mm
  • Szárnyfesztávolság körül min - max (mm): 8 - 40
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz