Classic önzáró fogó Huzalvágóval 180 mm, 7"

Cikkszám: 29485
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 29485
EAN / GTIN 4010995294854
Gyártó száma 29485
L-szám L60070 2816

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Huzalvágó hegesztő huzalok vágására
  • Alkalmazás: Kerek és lapos anyagok befogása és tartása

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Teljes hossz (mm): 180 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 7″
  • Befogási nyílás, lapos min (mm): 0 mm
  • Befogási nyílás, lapos max (mm): 20 mm
  • Befogási nyílás, lapos min - max (mm): 0 - 20
  • Szárnyfesztávolság körül min (mm): 8 mm
  • Szárnyfesztávolság körül max (mm): 30 mm
  • Szárnyfesztávolság körül min - max (mm): 8 - 30
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz