Leírás:
Simán futó és robusztus
A nyomószerszámok abszolút biztonságos tartása a négyszöghajtás golyós nyomógombos rögzítésének köszönhetően
A forgásirány váltása 2 nyomógombbal történik, a tengelyen R és L jelöléssel
Négyszöghajtás DIN 3120 - A 10, ISO 1174 szerint 31CrV3 króm-vanádium acélból
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, köpenyszigeteléssel.
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
- Teljes hossz [mm]: 185 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Visszahajlási szög: 8,2 °
- 1000 V szigetelt: igen
- Nyomógombos kioldás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen