VDE hosszabbító 3/8″ 75 mm

Cikkszám: 2946548
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2946548
EAN / GTIN 4010886947395
Gyártó száma 2946548
L-szám L60160 4689

Leírás

Leírás:

DIN 3120, ISO 1174
VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrző szerszámszigeteléssel
16 - 18 mm szigetelőnyúlás

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 75 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz