Kivitel:
nem összeszerelt
Leírás:
Könnyű asztali kocsi hegesztett cső- és profilacélból, porszórtan fényes kék RAL 5007. Csavarozott szerkezet. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, bükk dekor felületű, acélkeretben fekvő, 12 mm magas peremmel. Vízszintes tolófogantyú. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Polcmagasságok (mm): 200, 820
Teljes hossz (mm): 1371
Teljes szélesség (mm): 811
Teljes magasság (mm): 830
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint