Késtartó rádiusz váltólapkákhoz 16 mm

Cikkszám: 294500 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val
  • Rádiuszmarás: Előre

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rádiuszmarás Előre
Hozzávaló váltólapka 294510
b 16 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524
Gyártó száma 294500 16

Leírás

Felhasználás:

Konvex rádiuszok esztergálásához külső átmérőkön vagy furatokban.

Alkalmazható:

294510 és 216841 sz. rádiusz váltólapkák.

Figyelem:

A Dmin a lehető legkisebb belső alkatrész átmérőnek felel meg az ütközés elkerülése érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz