{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ DS | 25 mm | |
L | 41,5 mm | |
Fejhossz L1 | 50 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Szár típusa | Hengeres szár | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293102 25 | |
EAN / GTIN | 4062406560928 | |
Gyártó száma | 293102 25 |