Seeger gyűrű fogó belső rögzítőgyűrűkhöz, szögletes

Cikkszám: 2930846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2930846
EAN / GTIN 4010886946299
Gyártó száma 2930846
L-szám L60160 4589

Leírás

Leírás:

DIN 472, DIN 984 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
Konstrukció a DIN 5256 Form D szerint
90°-os szögben állított pofák
Csipesztest GEDORE króm-vanádium speciális hőkezelt acélból
Szorított hegyek nagy kopásállóságú gördülőcsapágyas acélból
Tekerésálló hegygeometria
Csavaros csatlakozás
Acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 43 mm
  • Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
  • Felület: acélszürke
  • Csúcs Ø: 1,8 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3/4-2.3/8
  • A tengely átmérője [mm]: 19-60
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz