Seeger gyűrű fogó belső rögzítőgyűrűkhöz, egyenes

Cikkszám: 2930773
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2930773
EAN / GTIN 4010886946275
Gyártó száma 2930773
L-szám L60160 4005

Leírás

Leírás:

DIN 472, DIN 984 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
Konstrukció a DIN 5256 Form C szerint
egyenes pofák
Csáktest a GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acélból
Mélyen kopásálló gördülőcsapágyas acélból készült nyomócsúcsok
Csavart hegygeometria
Csavaros csukló
Szürke acél, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 49 mm
  • Teljes magasság [mm]: 14 mm
  • Teljes hossz [mm]: 182 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 54 mm
  • Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
  • Felület: acélszürke
  • Csúcs Ø: 1,8 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3/4-2.3/8
  • A tengely átmérője [mm]: 19-60
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz