Seeger gyűrű fogó belső rögzítőgyűrűkhöz, egyenes

Cikkszám: 2930765
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2930765
    EAN / GTIN 4010886946237
    Gyártó száma 2930765

    Leírás

    Leírás:

    DIN 472, DIN 984 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
    Konstrukció a DIN 5256 Form C szerint
    egyenes pofák
    Csáktest a GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acélból
    Mélyen kopásálló gördülőcsapágyas acélból készült nyomócsúcsok
    Csavart hegygeometria
    Csavaros csukló
    Szürke acél, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 46 mm
    • Teljes magasság [mm]: 12 mm
    • Teljes hossz [mm]: 140 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
    • Fej hossza [mm]: 41 mm
    • Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
    • Felület: acélszürke
    • Csúcs Ø: 1,3 mm
    • A tengely átmérője [inch]: 3/8-1
    • A tengely átmérője [mm]: 12-25
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz