Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, ferde, 12-25 mm

Cikkszám: 2930706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2930706
    EAN / GTIN 4010886946091
    Gyártó száma 2930706
    L-szám L60160 4001

    Leírás

    Leírás:

    DIN 471, DIN 983 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
    Konstrukció a DIN 5254 Form B szerint
    90°-os szögben állított pofák
    Belső nyitórugóval
    A GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acélból készült fogótest
    Nagyon kopásálló gördülőcsapágyas acélból készült nyomott hegyek
    Twistlocking hegygeometria
    Csavaros csukló
    Acélszürke, kékre mártott csúszásgátlóval ellátott fogantyúkkal.

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 68 mm
    • Teljes magasság [mm]: 17 mm
    • Teljes hossz [mm]: 135 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
    • Fej hossza [mm]: 27 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: acélszürke
    • Csúcs Ø: 1,3 mm
    • A tengely átmérője [inch]: 3/8-1
    • A tengely átmérője [mm]: 10-25
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz