Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 5 mm TX8 mm

Cikkszám: 293069 TX8
Kedvezmény
72,83 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX8
Profil Torx®
L 2 mm
L1 10 mm
Tűrés - 0,005 – + 0,01 mm
⌀ d 5 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 2,4 mm
Előfúrási ⌀ 1,8 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293069 TX8
EAN / GTIN 4062406129729
Gyártó száma 293069 TX8

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.