{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX20 | |
Profil | Torx® | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tűrés | - 0,005 – + 0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Torx® bolygatás külső átmérő | 3,95 mm | |
Előfúrási ⌀ | 2,9 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293069 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406129750 | |
Gyártó száma | 293069 TX20 |