Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, egyenesen, 85-140 mm

Cikkszám: 2930684
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2930684
    EAN / GTIN 4010886946176
    Gyártó száma 2930684
    L-szám L60160 4236

    Leírás

    Leírás:

    DIN 471, DIN 983 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
    Konstrukció a DIN 5254 Form A szerint
    Egyenes pofák
    Belső nyitórugóval
    A csipesztest GEDORE króm-vanádium speciális hőkezelt acélból
    A nyomott hegyek rendkívül kopásálló gördülőcsapágyazott acélból
    A hegyek csavarásálló geometriája
    Csavaros csatlakozás
    Acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 170 mm
    • Teljes magasság [mm]: 19 mm
    • Teljes hossz [mm]: 335 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
    • Fej hossza [mm]: 95 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: acélszürke
    • Csúcs Ø: 3,2 mm
    • A tengely átmérője [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • A tengely átmérője [mm]: 85-140
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz