Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 16 mm TX55 mm

Cikkszám: 293066 TX55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX55
Profil Torx®
L 7 mm
L1 40 mm
Tűrés - 0,015 – + 0,015 mm
⌀ d 16 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 11,37 mm
Előfúrási ⌀ 8,25 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293066 TX55
EAN / GTIN 4045197947666
Gyártó száma 293066 TX55

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.