{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Profil | Négyszög | |
L | 15 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tűrés | + 0,08 – + 0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | WC/C | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293057 7 | |
EAN / GTIN | 4067263201427 | |
Gyártó száma | 293057 7 |