Profil üregelő tartó, VDI ⌀ d = 12 mm, Szárbefogó típus: VDI25

Cikkszám: 293030 VDI25
Kedvezmény
450,84 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárbefogó típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó mérete VDI25
L 64 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D1 44 mm
⌀ D2 58 mm
Szár típusa VDI 25
belső hűtés nem
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293030 VDI25
EAN / GTIN 4045197946140
Gyártó száma 293030 VDI25

Leírás

Alkalmazható:

CNC gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).

Figyelem:

  • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
  • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.