Profil üregelő tartó, metrikus ⌀ d = 12 mm MK2 mm

Cikkszám: 293023 MK2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó mérete MK2
    L 46 mm
    Szárhossz Ls 69 mm
    ⌀ d 12 mm
    ⌀ D 44 mm
    Szár típusa MK2
    belső hűtés nem
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293023 MK2
    EAN / GTIN 4045197945976
    Gyártó száma 293023 MK2

    Leírás

    Alkalmazható:

    CNC- és hagyományos gépekhez.

    Opcionális tartozék:

    Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).
    Kiütőlap MK szárakhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

    Figyelem:

    • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
    • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz