Digitális, külső mikrométer inch/metrikus, 16-17″, Digimatic

Cikkszám: 293-786
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293-786
EAN / GTIN 4946368610412
Gyártó száma 293-786
L-szám L40010 12354

Leírás

Leírás:

Ez a nagy mérési tartományú és adatkimenettel rendelkező Digimatic mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: A 330°-ban elforgatható kijelző lehetővé teszi a könnyű leolvasást különböző mérési pozíciókban keményfém mérőfelületekkel

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 16-17
Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
Pontosság: ±0,00035″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,00035″.
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon, kulcs, 2 db elem
Tápegység: 2x SR-44 elem
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,8 év

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz