Leírás:
Ez a nagy mérési tartományú és adatkimenettel rendelkező Digimatic mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: A 330°-ban elforgatható kijelző lehetővé teszi a könnyű leolvasást különböző mérési pozíciókban keményfém mérőfelületekkel
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 375 - 400
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±7 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon, kulcs, 2 db elem
Tápegység: 2x SR-44 elem
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,8 év