Leírás:
Ez az IP65 külső mikrométer kiváló pontossággal rendelkezik, rendkívül robusztus, és adatkimenettel és anélkül is kapható, így a következő előnyökkel jár: Az összes műanyag alkatrész olajálló anyagból készült Kivételesen hosszú, 2,4 éves akkumulátor-élettartam Kiváló ellenállás a porral és a vízzel szemben, így a műszer hűtő kenőanyagokkal történő megmunkálási helyzetekben is használható.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 4 - 5
Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
Pontosság: ±0,0001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott ø18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, kulccsal, elemmel, beállítószabvánnyal (1″-tól), gyári tanúsítvánnyal (0-2″).
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év a ≤4″ modellek esetében 1,2 év a >4″ modellek esetében.