Digitális, külső mikrométer IP65, inch/metrikus, 0-1″, adatkimenet nélkül, súrlódási stro mmel

Cikkszám: 293-348-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293-348-30
EAN / GTIN 4946368673134
Gyártó száma 293-348-30
L-szám L40010 12443

Leírás

Leírás:

Ez az IP65 külső mikrométer kiváló pontossággal rendelkezik, rendkívül robusztus, és adatkimenettel és anélkül is kapható, így a következő előnyökkel jár: Az összes műanyag alkatrész olajálló anyagból készült Kivételesen hosszú, 2,4 éves akkumulátor-élettartam Kiváló ellenállás a porral és a vízzel szemben, így a műszer hűtő kenőanyagokkal történő megmunkálási helyzetekben is használható.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,00005″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,00005″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott ø18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, kulccsal, elemmel, beállítószabvánnyal (1″-tól), gyári tanúsítvánnyal (0-2″).
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év a ≤4″ modellek esetében 1,2 év a >4″ modellek esetében.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz