Digitális, külső mikrométer IP65, inch/metrikus, 1-2″, adatkimenet nélkül, racsnis dob

Cikkszám: 293-345-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
    IP védettségi osztály IP 65
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293-345-30
    EAN / GTIN 4946368673103
    Gyártó száma 293-345-30
    L-szám L40010 11259

    Leírás

    Leírás:

    Ez az IP65 külső mikrométer kiváló pontossággal rendelkezik, rendkívül robusztus, és adatkimenettel és anélkül is kapható, így a következő előnyökkel jár: Az összes műanyag alkatrész olajálló anyagból készült Kivételesen hosszú, 2,4 éves akkumulátor-élettartam Kiváló ellenállás a porral és a vízzel szemben, így a műszer hűtő kenőanyagokkal történő megmunkálási helyzetekben is használható.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 1 - 2
    Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
    Pontosság: ±0,00005″.
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,00005″.
    Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott ø18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérőerő: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozzal, kulccsal, elemmel, beállítószabvánnyal (1″-tól), gyári tanúsítvánnyal (0-2″).
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év a ≤4″ modellek esetében 1,2 év a >4″ modellek esetében.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz