Mérőóra, lapos Hátlap, ISO változat, egy fordulat, IP64, ütés- és porvédelem, 0,8 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 2929AB-60
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
Cikkszám 2929AB-60
EAN / GTIN 4946368842578
Gyártó száma 2929AB-60

Leírás

Leírás:

Beosztás 0,01 / 0,1 mm. Ez az egykezes forgatású mérőórák a következő előnyöket kínálják Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását. Az egy kézzel forgatható mérőórák kizárják a folyamatos kézforgatású mérőóráknál előforduló leolvasási hibákat.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,8 mm (dugattyú löket: 5 mm)
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz