Leírás:
Praktikus készlet környezetbarát kartoncsomagolásban
PH hornyos és kereszthornyos fejű csavarokhoz
Ultra kis pengeátmérő teljes mechanikai és elektromos biztonsággal
A csavartengelyek mélyén fekvő csavarok gond nélkül elérhetők
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, Teljesen szigetelt penge
3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztónyílással
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formára illeszkedő kapcsolata az optimális erőátvitel érdekében
Hajtásforma jelölés a markolat végén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelt állapotban.
Jellemző:
- Kialakítás: akasztónyílással
- Teljes hossz [mm]: 120 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél, edzett és csillapított
- 1000 V szigetelt: igen
- gördülésgátló [mm]: igen
- antimágneses: nincs
- Hajtás hatszög [mm]: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: nincs
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: igen
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: nincs
- Ütközősapka: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: igen