PGNE FS 1/4″ típusú nyomatékkulcs 2,5-13,5 Nm

Cikkszám: 2927829
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2927829
EAN / GTIN 4010886950074
Gyártó száma 2927829
L-szám L60160 4511

Leírás

Leírás:


Fixált nyomatékkulcs - skála nélkül
1/4″-os tal 1/4″-os bitek működtetéséhez DIN 3126 - C 6.3 szerint
DIN EN ISO 6789 II. típusú F osztályba sorolt, nyomon követhető vizsgálati tanúsítvánnyal
A beállított értéktől +/- 6%-os megengedett eltérésre kalibrálva
EPA (Elektrosztatikusan védett terület) kompatibilis, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokhoz
Precíziós forgó gömbcsatlakozó az ellenőrzött jobb és bal oldali meghúzáshoz
Precíziós a mechanizmus a beállított érték elérésekor érezhetően átcsúszik
Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
A fáradtságmentes munkavégzést az ergonomikus fogantyú és a sima kioldás biztosítja
A kalibrációs matricák könnyen felragaszthatók a mellékelt orrra
A gyári fix beállítás elvégezhető a gyárban vagy a felhasználó maga végezheti el megfelelő vizsgálóberendezéssel
Ha a gyári fix beállítás kívánatos, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
Szállítási terjedelem:
PGNE FS típusú nyomatékkulcs
Modellek 4. 5 és 13,5, kiegészítő keresztfogantyúval a könnyebb munkavégzés érdekében
Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerint
Kiszállítás erős kartondobozban.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 250 cNm-1350 cNm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,5 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Sorozatszerelés
    • Karbantartás és javítás
    .
  • Teljes magasság [mm]: 37,3 mm
  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: igen
  • Fix beállítás: igen
  • Kapható keresztfogantyú: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari ipar
    • Finommechanika
    • Katonai ipar
    • Szolgáltatás
    • Szekrénygyártás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban