Leírás:
Fixált nyomatékkulcs - skála nélkül
1/4″-os tal 1/4″-os bitek működtetéséhez DIN 3126 - C 6.3 szerint
DIN EN ISO 6789 II. típusú F osztályba sorolt, nyomon követhető vizsgálati tanúsítvánnyal
A beállított értéktől +/- 6%-os megengedett eltérésre kalibrálva
EPA (Elektrosztatikusan védett terület) kompatibilis, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokhoz
Precíziós forgó gömbcsatlakozó az ellenőrzött jobb és bal oldali meghúzáshoz
Precíziós a mechanizmus a beállított érték elérésekor érezhetően átcsúszik
Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
A fáradtságmentes munkavégzést az ergonomikus fogantyú és a sima kioldás biztosítja
A kalibrációs matricák könnyen felragaszthatók a mellékelt orrra
A gyári fix beállítás elvégezhető a gyárban vagy a felhasználó maga végezheti el megfelelő vizsgálóberendezéssel
Ha a gyári fix beállítás kívánatos, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
Szállítási terjedelem:
PGNE FS típusú nyomatékkulcs
Modellek 4. 5 és 13,5, kiegészítő keresztfogantyúval a könnyebb munkavégzés érdekében
Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerint
Kiszállítás erős kartondobozban.
Jellemző:
- Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
- Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
- Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 5 cNm-25 cNm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,05 Nm - 0,25 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Feldolgozás
- Minőségellenőrzés
- Sorozatszerelés
- Karbantartás és javítás
. - Teljes magasság [mm]: 37,3 mm
- Teljes hossz [mm]: 132 mm
- Precíziós: +/- 6 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V szigetelt: nincs
- EPA/ESD változat: igen
- Fix beállítás: igen
- Kapható keresztfogantyú: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Ipari ipar
- Finommechanika
- Katonai ipar
- Szolgáltatás
- Szekrénygyártás