PGNP FS 1/4″ típusú nyomatékkulcs 0,5-4,5 Nm

Cikkszám: 2927772
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2927772
EAN / GTIN 4010886950029
Gyártó száma 2927772

Leírás

Leírás:


Fixált nyomatékkulcs - skála nélkül
1/4″-os tal 1/4″-os bitek működtetéséhez DIN 3126 - C 6.3 szerint
DIN EN ISO 6789 II. típusú F osztályú minősítéssel, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal
Kalibrálva a beállított értéktől való +/- 6%-os megengedett eltérésre
Precíziós forgó golyós tengelykapcsoló az ellenőrzött jobb- és baloldali meghúzáshoz
Precíziós mechanizmus jól érzékelhetően csúszik át, amikor a beállított értéket elérte
Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
A fáradtságmentes munkavégzést az ergonomikus fogantyú és a sima kioldás biztosítja
A kalibrációs matricák könnyen felragaszthatók a mellékelt orrra
A fix beállítás gyárilag vagy kézzel, megfelelő vizsgálóberendezéssel elvégezhető
Ha gyári fix beállításra van szükség, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
Szállítási terjedelem:
PgnP FS típusú nyomatékkulcs
Modellek 4. 5 és 13,5, kiegészítő keresztfogantyúval a könnyebb munkavégzés érdekében
Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerint
Szállítás stabil kartondobozban.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 50 cNm-450 cNm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 4,5 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Sorozatszerelés
    • Karbantartás és javítás
    .
  • Teljes magasság [mm]: 37,4 mm
  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: igen
  • Kapható keresztfogantyú: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Finommechanika
    • Katonai
    • Szolgáltatás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban