Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 0,2 - 4,5 N-m tartományban
Soros szerelés állandó értékű meghúzással
Finommechanika és ipari gyártás
Egyszerű változat
Kialakítás:
Fixált nyomatékú csavarhúzó - skála nélkül
1/4″-os tal 1/4″-os bitek működtetéséhez a DIN 3126 - C 6.3 szerint
Kioldási pontosság: A beállított érték +/- 10 %-os tűrése, kalibrálási tanúsítvány nélkül
Konstrukció a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
Precíziós mechanizmus jól érzékelhetően csúszik át a beállított érték elérésekor
A szabályozott jobbra húzáshoz, Lazításhoz bal oldali elfordítás
A fix beállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő vizsgálóberendezéssel
Ha gyári fix beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
Szállítási terjedelem:
PGNS FS típusú nyomatékkulcs
Szilárd kartondobozban szállítjuk.
Jellemző:
- Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
- Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
- Meghúzási irány: Jobbra
- Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Karbantartás
- Teljes magasság [mm]: 36,1 mm
- Teljes hossz [mm]: 138 mm
- Precíziós: +/- 10 %
- Vizsgálati tanúsítvány: kérésre
- 1000 V szigetelt: nincs
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: igen
- Kapható keresztfogantyú: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Iparág
- Gépgyártás
- Műhely
- Szerviz
- Szerviz