Csapágylehúzó készlet 2/2 L-BOXX 136 modulban

Cikkszám: 2927292
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2927292
EAN / GTIN 4010886945278
Gyártó száma 2927292
L-szám L60160 5829

Leírás

Leírás:

Ø 22-115 mm-es befogási szélességhez és 295 mm-es befogási mélységig
M8-M18-as belső menethez való menetadapterrel
A szorosan ülő alkatrészek, pl. kúpgörgős csapágyak, belső futóművek lazításához és lehúzásához
A befogási mélység 195-ről 295 mm-re növelhető az 1.38/AV-FV számú feszítőcsavar hosszabbítókkal
No. 1100 CT2-1.41/2A meglévő L-BOXX®-ok utólagos felszereléséhez 136
Szerszámbetéttel a hiányzó szerszámok gyors felismeréséhez
A szerszámok teljesen a habba vannak süllyesztve, így a megrakott betét egymásra helyezhető
A betét minimum 400 x 310 x 60 mm-es fiókokban használható.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 357 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 295 mm
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min.) [mm]: 22 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 115 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz