Leírás:
Max. Terhelés 3 és 5 t
Külső Ø 200 mm-ig, belső Ø 70-260 mm-ig és 300 mm-ig terjedő befogási szélességhez és befogási mélységhez
A 4 orsóból 3-on az orsócsúcs elforgatható (golyó/csúcs)
Gyors működésű befogókampók önhordó T-profillal a jobb erőátvitel érdekében
Egyenként 2 darab 100 és 150 mm-es, teljesen acélból készült hosszabbítóval, kampófékkel a kampók gyors beállításához
Szerszámellenőrző betéttel a hiányzó szerszámok gyors felismeréséhez
No. 1100 CT2-1.04/12A a meglévő L-BOXX®-ok utólagos felszereléséhez 136
A szerszámok teljesen a habba süllyesztve, így a betét egymásra rakható
A betét minimum 400 x 310 x 60 mm-es fiókokban használható.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 442 mm
- Teljes magasság [mm]: 151 mm
- Teljes hossz [mm]: 357 mm
- Használható befogási mélység b [mm]: 300 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 200 mm
- Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Húzóerő (max.) [t]: 3 és 5
- 1000 V szigetelt: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs