Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályba sorolt, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
1/2″ négyzet alakú golyós zárral DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Dupla skála 5 N-m és 5 lbf-ft skálabeosztással
Nyomógombos kioldással
Technikai előny/jellemző:
Könnyű és robusztus - kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült test
Nincs értékeltolódás vagy a pontosságra gyakorolt hatás a kétkezes vagy a fogantyún kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
A négyszöghajtás és a forgáspont ugyanazon a tengelyen helyezkedik el, így a csavarkulcs használata rendkívül biztonságos, és a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható
Különösen alacsony kopás a karmechanizmus csökkentett erejének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a vállalat saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű használat - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyún található, tetszetős, rögzíthető állítógombnak köszönhetően, Könnyen kezelhető - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógomb segítségével
Egyetlen és kettős négyszögletes meghajtás a jobb- vagy jobbkezes vezérléshez. bal oldali meghúzás
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 17,5 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyzet alakú merev
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Meghúzási irány: Jobbra
- Tárolás: műanyag dobozban, alumínium hosszabbítócsővel
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Nyomatékkulcs típusa: BR
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 38 mm
- Teljes hossz [mm]: 462 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 373 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
- Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Automobil
- Ipar
- Katonai
- Energia
- Gépipar
- Műhely
- Műhely
- Haszonjármű
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz